Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92250984 Herst.-Nr.: 3069922 EAN/GTIN: 4055626136899 |
| |
|
| | |
| Abdeckprofil FBP-3/4 TR Abdeckprofil, optional plombierbar, Länge: 65 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,17* | € 8,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,57* | € 9,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,1068* | € 10,2268* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,1911* | € 10,3511* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,45* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|