| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92066638 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1706 EAN/GTIN: 5414363085638 |
| |
|
| | |
| Trägerclip für Träger 4-7mm,f.Kab. 12-14mm PPECM1214 (VE25) Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 12-14mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,7952* | € 1,1452* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,9008* | € 1,2908* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,78* | € 15,4625* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,4575* | € 15,9475* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,03604* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 32,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|