| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92065223 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0634 EAN/GTIN: 5414363083627 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer für Kabel, 58mm AH814-B Traegerbefestigungsclip fuer Kabel, 58mm, biegbar, fuer Traeger 8-14mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 80 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01891* | € 1,57891* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,0297* | € 1,6049* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,1911* | € 1,6611* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,69* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|