Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q853E-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q853E-B
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q853E-B
Artikel-Nr.:
     6012C-91898013
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3031649
EAN/GTIN:
     0662488316495
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q853E-B

Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Interner Klemmenraum, Kabelverschraubung an zwei Stellen (90° versetzt) montierbar, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 12 240 VDC, 24 240 VAC, max. Reichweite: 23000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
23000 mm
Max. Schaltabstand:
23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,48*
€ 107,30*
€ 5,46*
ab € 88,21*
€ 109,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,31*
€ 110,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,71*
€ 112,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 112,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.