| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91866749 Herst.-Nr.: 7504012 EAN/GTIN: 4047101349115 |
| |
|
| | |
| Temperatur-Messverstärker 1-kanalig IMS-TI-PT100/24V Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D, GOST, Anschluss von Temperaturfühler Pt100, Ausgangskreis: 0/4-20 mA oder 0-10 V, Genauigkeit < 0,3 % vom Endwert, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, 6,2 mm breit Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Umgebungstemperatur: | -20..60 °C | Gewicht: | 60 kg | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 207,68* | € 240,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,17* | € 242,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,53* | € 254,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,48* | € 256,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 230,02* | € 263,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|