Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltungen i10-M0233 Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91834292
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6022580
EAN/GTIN:
     4047084168871
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltungen i10-M0233 Lock

Sicherheitszuhaltungen, i10 Lock, i10-M0233 Lock, Zuhalteprinzip: Ruhestromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 1.000 N, Anschlussart Detail: Leitungseinführung, 3 x M20, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: 2, Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: 1, Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung: 0
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
10 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20,4..26,4 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,63*
€ 212,29*
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 212,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,85*
€ 221,10*
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 254,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,21*
€ 256,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.