| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91778170 Herst.-Nr.: 171497 EAN/GTIN: 4015081679850 |
| |
|
| | |
| Auslöseblock PKE32 Motorschutz PKE-XTU-36 Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. ATEX-Zulassung Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 8..36 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 96 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 432 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 36 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,68* | € 86,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,31* | € 89,70* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,07* | € 90,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,14* | € 93,70* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,86* | € 96,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|