Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(240V50#199340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91770682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199340
EAN/GTIN:
     4015081974245
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(240V50#199340

Arbeitsstromauslöser, Push-in-Klemmen, verwendbar für PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKZM01, PKE, kombinierbar mit Hilfsschalter: NHI...-PKZ0(-PI), AGM2-...-PKZ0-PI, NHI-E-...-PI, NHI-B-...-PI
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,07*
€ 31,45*
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 31,83*
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 32,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 33,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199159
ab € 51,15*
Zubehör
Eaton
199162
ab € 94,19*
Zubehör
Eaton
199177
ab € 39,53*
Zubehör
Eaton
199183
ab € 47,36*
Zubehör
Eaton
199168 PKZM0-1,6-T-PI
ab € 51,35*
Zubehör
Eaton
199191 PKZM0-0,4-SPI32
ab € 42,23*
Zubehör
Eaton
199171 PKZM0-6,3-T-PI
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.