Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 21,00 Ohm, JJY:023434020002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91761358
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023434020002
EAN/GTIN:
     4042948669051
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper

Bremswiderstand 21,00 Ohm, JJY:023434020002

Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSE P_MAX=55kW/12S/5% ED R=21 Ohm P_DAUER=2750W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand 55kw
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,29*
€ 869,09*
Frei Haus
ab € 800,11*
€ 874,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 809,78*
€ 882,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,68*
€ 891,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,38*
€ 1.050,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,21*
€ 1.031,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,16*
€ 998,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,06*
€ 981,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,78*
€ 963,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.