| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91750676 Herst.-Nr.: 171927 EAN/GTIN: 4015081684052 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand 35Ohm 1,1kW DX-BR035-1K1 Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Einbettmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 1.1 kW Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremswiderstand | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,70* | € 386,16* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,07* | € 386,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,93* | € 389,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,65* | € 404,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 372,54* | € 413,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|