Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Unterteilung ober/unterhalb NZM4 XTPP2N4MEH-W800D281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-91576067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180760
EAN/GTIN:
     4015081759255
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Horizontale Unterteilung ober/unterhalb NZM4 XTPP2N4MEH-W800D281

Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4 BXT
Breite=800mm
Tiefe=281mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
281 mm
Breite:
353,5 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,61*
€ 29,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,76*
€ 29,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,73*
€ 32,25*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 24,18*
€ 32,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,72*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.