| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91575059 Herst.-Nr.: 184717 EAN/GTIN: 4015081787517 |
| |
|
| | |
| Anschlussraumtür IP55 grau XSDRCC20055 Kabelanschlussraumtür belüftet, sicher bis IP55, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 550mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 537 mm | Höhe: | 1940 mm | Tiefe: | 50 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,46* | € 244,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 206,18* | € 244,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,33* | € 246,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 223,11* | € 266,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 229,24* | € 271,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|