Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand IZM Anschl/HSH hori. BxT=800x400mm XPIBCB-H-0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIBCB-H-0804 Trennwand IZM 133094 Anschl/HSH Raum horiz. 800x400mm 133094
EATON XPIBCB-H-0804 Trennwand IZM 133094 Anschl/HSH Raum horiz. 800x400mm 133094
Artikel-Nr.:
     6012C-91564914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     133094
EAN/GTIN:
     4015081299577
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand IZM Anschl/HSH hori. BxT=800x400mm XPIBCB-H-0804

Schottungsblech, IZM Anschlussraum zu hinterem Hauptsammelschienenraum, Form 4, horizontal, Polyester, inklusive Montagematerial, Tiefe 400mm, Breite 800mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
rot
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 291,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,12*
€ 292,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,73*
€ 294,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 255,36*
€ 296,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 322,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.