Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Glas links weiß HxB=1760x400mm BPZ-DT-400/17-L-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91560134
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106426
EAN/GTIN:
     4015081061969
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Tür Glas links weiß HxB=1760x400mm BPZ-DT-400/17-L-W

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Transparente Tür (Stahlblech), BPZ-DT-..-L links montiert. Für Höhe 1760mm, Breite 400mm
Rasch zu montieren und demontieren, Öffnungswinkel 167°
Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016, 4mm Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-1 oder DIN 1249
Lieferumfang: 1 Tür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
415 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,51*
€ 293,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,09*
€ 294,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,01*
€ 294,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,56*
€ 296,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,74*
€ 299,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.