Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale C300-36B-#7789892200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 20 m, 0.50 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 20 m, 0.50 mm²
Artikel-Nr.:
     6012C-91360127
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789892200
EAN/GTIN:
     4032248208593
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable digitale Signale C300-36B-#7789892200

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 613,45*
€ 689,24*
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,83*
€ 689,77*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 619,46*
€ 693,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 621,89*
€ 695,73*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 625,00*
€ 703,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,73*
€ 827,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,92*
€ 821,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,47*
€ 758,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,89*
€ 740,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.