Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale C300-32B-#7789828010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012C-91360000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789828010
EAN/GTIN:
     4032248130498
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable digitale Signale C300-32B-#7789828010

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 212,24*
€ 249,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,90*
€ 249,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,75*
€ 251,50*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,19*
€ 262,81*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,67*
€ 264,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.