| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91157953 Herst.-Nr.: 530402 EAN/GTIN: 4015609021604 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 32A 4P >50-500V 2h IP44 530402 WALTHER Anbaudose 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 90x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (>300-500 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 300..500 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 2 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,41* | € 52,62* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 41,00* | € 53,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,49* | € 53,76* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,01* | € 54,83* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 44,31* | € 57,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|