| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91157953 Herst.-Nr.: 530402 EAN/GTIN: 4015609021604 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 32A 4P >50-500V 2h IP44 530402 WALTHER Anbaudose 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 90x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (>300-500 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 300..500 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 2 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32 a 4 pol, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Anbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, Steckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEE-EB-Dose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, Kraftstromsteckdose, Anbaudose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,34* | € 52,66* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,68* | € 53,19* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,29* | € 53,80* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,24* | € 54,87* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 44,39* | € 57,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|