| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91078040 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0154 EAN/GTIN: 4011395310595 |
| |
|
| | |
| BT-switch Set 6716/01 UJ-84 Bluetooth Low Energy (BLE) Smart Switch Komplett-Set. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-8xx für Smart-Switches, Abdeckrahmen 1fach future® linear, Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeräten. Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | sonstige | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,84* | € 89,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,78* | € 98,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,64* | € 101,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,27* | € 102,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,90* | € 105,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|