Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91068367 Herst.-Nr.: 30000642 EAN/GTIN: 4010312905883 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung reinws f. R, R2, R3 BLA55-rw Blindabdeckung BLA55 für R, R2 und R3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,72* | € 4,03* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,75* | € 4,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,88* | € 4,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,09* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|