| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91053119 Herst.-Nr.: 87102 / 87102SEC EAN/GTIN: 4260049680946 |
| |
|
| | |
| Kanal-/Tauchfühler KTF99-240-FW KNX /EIB Kanal- und Tauchrohrfühler 240 mm, Ausgabe des Temperaturwertes als 2-Byte Wert auf den EIB-Bus, separate Spannungsversorgung nicht erforderlich, neben einem Stetigregler für Heizen und Kühlen, können 4 Schaltschwellen zusätzliche als Alarmwert oder Grenzwertschwellen gesetzt werden, die ein 1-Bit Telegramm auslösen, Temperaturbereich: -55 . Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Mit DCF77: | nein | Akustisches Signal: | nein | Mit Heizung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,99* | € 160,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,49* | € 161,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,42* | € 167,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 141,09* | € 174,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|