| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-284998 Herst.-Nr.: 87102 EAN/GTIN: 4260049680946 |
| |
|
| | |
| Lingg&Janke Kanal-/Tauchfühler KTF99-240-FW Bussystem KNX, Ausführung Temperatursensor, Montageart Aufputz, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP65, KNX /EIB Kanal- und Tauchrohrfühler 240 mm, Ausgabe des Temperaturwertes als 2-Byte Wert auf den EIB-Bus, separate Spannungsversorgung nicht erforderlich, neben einem Stetigregler für Heizen und Kühlen, können 4 Schaltschwellen zusätzliche als Alarmwert oder Grenzwertschwellen gesetzt werden, die ein 1-Bit Telegramm auslösen, Temperaturbereich: -55 ... +125 C, Auflösung: 0,08 C Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Ausführung: | Temperatursensor | Montageart: | Aufputz | Busankopplung inklusive: | Ja | Mit DCF77: | Nein | Akustisches Signal: | Nein | Mit Heizung: | Nein | Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Physikalischer Sensor, Sensor, Systemsensor, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,97* | € 161,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,99* | € 161,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,45* | € 167,61* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 140,75* | € 174,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|