Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsverbinder für Kabelleiter LMFV 660 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90968972
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225718
EAN/GTIN:
     4012196443284
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Multifunktionsverbinder für Kabelleiter LMFV 660 FS

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,19*
€ 54,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 57,12*
€ 4,98*
ab € 43,74*
€ 57,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 59,02*
€ 6,90*
ab € 45,30*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.