Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 0404 FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90962030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218000
EAN/GTIN:
     4012197351205
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 0404 FS

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
44 mm
Außenbreite:
40 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1280 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 56,23*
€ 71,32*
2
€ 5,95*
ab € 56,49*
€ 71,65*
1 Tag
40
2
€ 5,90*
ab € 58,12*
€ 73,72*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 58,545*
€ 74,255*
3 Tage
36
2
€ 5,90*
ab € 60,94*
€ 77,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 74,255*
€ 88,36345
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,735*
€ 84,17465
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,455*
€ 81,46145
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,545*
€ 69,66855
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 148,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214740
€ 5,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.