Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 0404 FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517B-90962030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218000
EAN/GTIN:
     4012197351205
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 0404 FS

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
44 mm
Außenbreite:
40 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1280 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 4,98*
ab € 56,29*
€ 72,15*
2
€ 5,95*
ab € 56,55*
€ 72,46*
2 Tage
40
2
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 74,32*
2
Frei Haus
ab € 58,615*
€ 74,775*
4 Tage
36
2
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 77,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 72,15*
€ 85,8585
pro Meter
ab 5 Meter
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 144,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214740
€ 5,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.