Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckblech LEB 25 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckblech Kabelleiter R=250mm ST vz
Eckblech Kabelleiter R=250mm ST vz
Artikel-Nr.:
     6012C-90958505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6221203
EAN/GTIN:
     4012196164714
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Eckblech LEB 25 FS

Eckblech zur Vergrößerung des Radius und der Kabelauflage.
Weitere Informationen:
Radius:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 22,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,02*
€ 30,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 31,13*
€ 4,98*
ab € 23,03*
€ 31,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,07*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.