|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90958055 Herst.-Nr.: RFDDV 85.200 EAN/GTIN: 4013339927869 |
| |
|
|  |  |
 | Fallstück-Deckel RFDDV 85.200 Deckel für Fallstück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, Deckel für Kabelrinnen Fallstück mit 85 mm Kantenhöhe. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 eingesetzt werden. Weitere Informationen:  |  | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Breite: | 204 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 25,53* | € 34,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 26,64* | € 36,05* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 33,51* | € 44,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 45,42* | € 59,51* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,83* | € 61,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|