|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90953716 Herst.-Nr.: ULBA 100.200 EAN/GTIN: 4013339959020 |
| |
|
|  |  |
 | GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.200 GFK-Bogen 2 x 45°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener ungelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallenden Kabelleiterverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Weitere Informationen:  |  | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Winkel: | verstellbar | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 100 mm | Kabelleiterbreite: | 200 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,24* | € 316,84* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 264,16* | € 317,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 268,26* | € 320,05* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 287,14* | € 342,21* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 292,22* | € 347,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|