Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte m.2 Löchern 100x40x5 GMS 2 VP FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90952644
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124645
EAN/GTIN:
     4012195486022
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
profilschiene

Verbindungsplatte m.2 Löchern 100x40x5 GMS 2 VP FT

Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,238*
€ 3,028*
10
€ 5,95*
ab € 2,2626*
€ 3,0626*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,4186*
€ 3,2586*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,74*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.