Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gr RAL7030 60 T-60.07


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abdeckung gr RAL7030 60 T-60.07
Artikel-Nr.:
     6012C-90952556
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-60.07
EAN/GTIN:
     8428884022628
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckung gr RAL7030 60 T-60.07

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 07 und 77.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 2,4025*
€ 3,3425*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,35*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 2,475*
€ 3,445*
3 Tage
54
2
€ 6,50*
ab € 2,47*
€ 3,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,165*
€ 3,76635
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 41,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.