Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal PVC LF 400600 gsw


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90765716
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4006009011
EAN/GTIN:
     4012740856751
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Leitungsführungskanal PVC LF 400600 gsw

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm graphitschwarz. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,01*
€ 9,97*
2
€ 5,46*
ab € 7,065*
€ 9,985*
2 Tage
70
2
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,01*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,27*
2
€ 18,00*
ab € 9,11*
€ 12,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.