Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 25x40 PVC sw WDK HE25040SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 25x40 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005
Endstück 25x40 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     6012C-90764626
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191808
EAN/GTIN:
     4012197373603
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück 25x40 PVC sw WDK HE25040SW

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
tiefschwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 2,791*
€ 3,761*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 3,77*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,876*
€ 3,856*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,08*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,776*
€ 4,49344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,616*
€ 4,30304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,486*
€ 4,14834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,416*
€ 4,06504
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,876*
€ 3,42244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.