Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11
Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11
Artikel-Nr.:
     6012C-90761908
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DSAS504F11
EAN/GTIN:
     4012740212991
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11

Smartrack, 400 x 500mm, weiß/Alu gebürstet. Wandmontierte Konsole zur Aufnahme von Leitungsüberlängen und zum Einbau der Steckdosenleiste hager Universal-Anschlussblock. Wandadapter erlaubt die Montage auch über bestehenden UP-Geräten. Aufschiebbare Abdeckung erleichtert den Zugang zum Innenraum. Ablagefläche von 500 x 400 mm für Audio- und Videogeräte.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,00*
€ 456,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,54*
€ 460,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,53*
€ 643,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.