Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11
Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11
Artikel-Nr.:
     3517B-90761908
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DSAS504F11
EAN/GTIN:
     4012740212991
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Smartrack 400 x 500mm, weiß DSAS504F11

Smartrack, 400 x 500mm, weiß/Alu gebürstet. Wandmontierte Konsole zur Aufnahme von Leitungsüberlängen und zum Einbau der Steckdosenleiste hager Universal-Anschlussblock. Wandadapter erlaubt die Montage auch über bestehenden UP-Geräten. Aufschiebbare Abdeckung erleichtert den Zugang zum Innenraum. Ablagefläche von 500 x 400 mm für Audio- und Videogeräte.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,87*
€ 457,56*
Frei Haus
ab € 384,06*
€ 462,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,25*
€ 645,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.