Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Deckel 78x2000mm GDSR 78 WA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GK-Deckel 78x2000mm GDSR 78 WA
Artikel-Nr.:
     6012C-90760008
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDSR 78 WA
EAN/GTIN:
     4013339009480
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel

GK-Deckel 78x2000mm GDSR 78 WA

Gerätekanal-Deckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Deckel und Kanalunterteil müssen elektrisch verbunden werden, einschließlich zwei Potentialausgleichsklemmen GPK 63 je 2 m Lieferlänge. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : GKU ... C DKU ... C PGU 120-78 C PLU 120-78 C für Deckelöffnung : 78 mm Oberflächenstruktur : Sichtfläche kanneliert Lieferlänge : 2000 mm Farbton : weißaluminium RAL : 9006 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
profiliert
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 15,595*
€ 20,775*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 20,83*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 15,96*
€ 21,33*
2
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 23,22*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 23,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Meter
ab 4 Meter
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.