Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück WDK HE30030LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 30x30mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 30x30mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 30x30mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6012C-90758119
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183697
EAN/GTIN:
     4012196674176
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück WDK HE30030LGR

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,41*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,45*
10
€ 4,98*
ab € 2,608*
€ 3,538*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,708*
€ 3,648*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,648*
€ 4,34112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,588*
€ 4,26972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,438*
€ 4,09122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,708*
€ 3,22252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.