|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90756509 Herst.-Nr.: LUAD 60.100 E3 EAN/GTIN: 4013339732807 |
| |
|
|  |  |
 | Außeneck, 90 Grad LUAD 60.100 E3 Leitungsschutzkanal Außeneck 2x45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST...E3 je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 60 x 100 mm Schenkellänge innen : 75 mm Gesamtschenkellänge innen : 110 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | Dekorfolie | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 166,98* | € 204,63* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 167,33* | € 205,23* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,28* | € 212,77* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 179,35* | € 217,80* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 187,66* | € 228,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|