Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück symmetrisch GS-ST90110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90753755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277160
EAN/GTIN:
     4012195659815
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück symmetrisch GS-ST90110RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,79*
€ 74,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,54*
€ 76,36*
€ 4,98*
ab € 59,89*
€ 76,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,62*
€ 78,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 79,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.