Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck symmetrisch GS-SA90170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90753682
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277710
EAN/GTIN:
     4012195662587
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck symmetrisch GS-SA90170RW

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,13*
€ 83,70*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 67,11*
€ 85,16*
1
€ 4,98*
ab € 67,51*
€ 86,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,46*
€ 89,11*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.