|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90753557 Herst.-Nr.: 6278430 EAN/GTIN: 4012195665816 |
| |
|
|  |  |
 | Flachwinkel fallend symmetrisch GS-DFF70210RW Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 70 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 76,5 mm | Oberteilbreite 2: | 76,5 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Richtung: | fallend | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 113,68* | € 140,97* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 116,27* | € 144,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 117,89* | € 145,59* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 120,84* | € 149,02* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,85* | € 150,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|