Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte RS graphitschwarz DAFF 2000 gsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager DAFF20009011 Elektrogehäusezubehör
Hager DAFF20009011 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-90753015
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAFF20009011
EAN/GTIN:
     4012740838139
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Installationssäule
Raumsäule
19 Zoll Sockel

Bodenplatte RS graphitschwarz DAFF 2000 gsw

Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz.Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Einstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,52*
€ 178,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,95*
€ 179,81*
€ 4,98*
ab € 159,29*
€ 184,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,25*
€ 185,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 191,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.