Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück asymmetrisch GS-AT90170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO GS-AT90170RW T-Stück asymmetrisch 90x170mm St reinweiß RAL9010 6277960
OBO GS-AT90170RW T-Stück asymmetrisch 90x170mm St reinweiß RAL9010 6277960
Artikel-Nr.:
     6012C-90752303
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277960
EAN/GTIN:
     4012195663690
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück asymmetrisch GS-AT90170RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Breite des Abzweigs:
165 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,10*
€ 79,75*
€ 4,98*
ab € 62,46*
€ 80,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,27*
€ 82,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 82,64*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,12*
€ 89,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.