Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaleckeinsatz LUWE 60.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikaleckeinsatz LUWE 60.200
Vertikaleckeinsatz LUWE 60.200
Artikel-Nr.:
     6012C-90751620
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUWE 60.200
EAN/GTIN:
     4013339768004
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)

Vertikaleckeinsatz LUWE 60.200

Leitungsschutzkanal Vertikaleckeinsatz 90°, ohne Deckel, Kanalunterteil ungelocht, den Deckel des Leitungsschutzkanals über den Vertikaleckeinsatz führen, der Deckel des kreuzenden Leitungsschutzkanals bis auf Stoss an den anderen Deckel heranführen, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, Stoßstellenverbinder LST.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 54,93*
€ 71,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,02*
€ 71,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 73,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 79,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,93*
€ 83,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.