|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90751396 Herst.-Nr.: BRS6510067035 EAN/GTIN: 4012740217729 |
| |
|
|  |  |
 | Endplatte BRS 651006 lgr Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau.Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Ausführung: | symmetrisch | Geeignet für: | links/rechts | Schnittkaschierung: | ja | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,13* | € 22,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 16,29* | € 22,62* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,36* | € 22,81* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 16,51* | € 23,00* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 18,45* | € 25,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|