Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 dreipolig DV MODTNC255 #956030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 dreipolig DV MODTNC255 #956030
Artikel-Nr.:
     6012C-90476789
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     956030
EAN/GTIN:
     4013364510609
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 dreipolig DV MODTNC255 #956030

Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,45*
€ 501,80*
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 518,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 445,08*
€ 524,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,01*
€ 623,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.