Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 dreipolig DV MODTNC255 #956030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90476789
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     956030
EAN/GTIN:
     4013364510609
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 dreipolig DV MODTNC255 #956030

Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,79*
€ 497,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,56*
€ 514,63*
Frei Haus
ab € 443,94*
€ 519,73*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 472,38*
€ 552,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,39*
€ 609,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.