Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-1S350/25FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-1S350/25FM
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-1S350/25FM
Artikel-Nr.:
     6012C-90458798
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905415
EAN/GTIN:
     4055626045887
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECPT1-1S350/25FM

Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (L1, PE, N).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, Funkenstrecke, Grobschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 263,49*
€ 5,95*
ab € 228,19*
€ 264,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,60*
€ 266,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 273,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,15*
€ 280,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.