Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 4TE Hutschiene TH35 FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D756D84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905415
EAN/GTIN:
     4055626045887
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 4TE Hutschiene TH35 FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Integrierte Vorsicherung:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 263,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,01*
€ 263,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,84*
€ 266,38*
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 272,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,17*
€ 279,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.