Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1200V 280A PC70UD12C280TF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1200V 280A PC70UD12C280TF
Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1200V 280A PC70UD12C280TF
Artikel-Nr.:
     6012C-90365368
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N300714
EAN/GTIN:
     3605340332568
Suchbegriffe:
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1200V 280A PC70UD12C280TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 1250/1300V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
280 A
Bemessungsspannung AC:
1200 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
61 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,52003*
€ 403,79004*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,08*
€ 404,38002*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 344,21001*
€ 407,80002*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,44001*
€ 470,32002*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,80002*
€ 485,28202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,11001*
€ 474,94091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,71002*
€ 453,04492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,69003*
€ 439,93114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,21001*
€ 409,60991
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 114,73667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S098801
ab € 4,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.