Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 32A 3p 10x38mm DF103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungshalter 32A 3p 10x38mm DF103
Sicherungshalter 32A 3p 10x38mm DF103
Artikel-Nr.:
     6012C-90356962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF103
EAN/GTIN:
     3389119407243
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherungshalter 32A 3p 10x38mm DF103

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
56,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,30*
€ 21,35*
4
€ 5,46*
ab € 16,245*
€ 21,645*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 16,5275*
€ 22,1275*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 16,60*
€ 22,17*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,1275*
€ 26,33173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,9475*
€ 24,92753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,7575*
€ 23,51143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0275*
€ 22,64273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5275*
€ 19,66773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.